Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur10.5
- TailleXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurHi Vis, noir, rouge
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43EP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureTissu éponge/Thermique
- Matériau de la doublure/du revêtementTissu éponge/Thermique
- Matériau de la doublureTissu éponge/Thermique
- Numéro de catalogue du fabricant2091-XS (6)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013021541
- MatérielTerry, thermique, fibre de verre, PEHP
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013021541
Aperçu
- Tricot : L’enveloppe en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 offre une protection contre les coupures de 360° degrés tout en permettant un revêtement de dextérité maximale : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Doublure en molleton pour la chaleur et l’isolation L’exosquelette d’impact IR-X® avec une conception à haute flexibilité protège contre les coups violents au dos de la main; offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Le schéma de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable