Motion
601020-75
Ensemble de tuyau pour eau/air à basse pression - 75 pi, 1/2 po de diamètre intérieur, entrée mâle 1/2 NPT x sortie mâle 1/2 NPT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227709
N° MFR601020-75
Prix259.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tuyau pour eau/air à basse pression - 75 pi, 1/2 po de diamètre intérieur, entrée mâle 1/2 NPT x sortie mâle 1/2 NPT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI08227709
N° MFR601020-75
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
Prix259.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    1/2 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1/2 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567014645
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567014645
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
601020-75 FLEXIBLE, 1/2 X 75FT, PVC