Motion
F4525 OLPBW
Enrouleur de tuyau pour agent de dégagement de chaussée basse pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228039
N° MFRF4525 OLPBW
Prix609.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour agent de dégagement de chaussée basse pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 250 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228039
N° MFRF4525 OLPBW
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
Prix609.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Hauteur totale
    14.125
  • Longueur totale
    13.625 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Application
    Agent de libération de chaussée
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 25 pi
  • Position du guide de tuyau
    Bas droit
  • Sortie de tuyau
    Aucun raccord
  • Type de tuyau
    PVC
  • Application de pression
    Agent de dégagement de chaussée basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567008781

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE F4525 OLPBW, 5/16 X 25FT
  • Vingt-cinq pieds de tuyau d’agent de démoulage
  • Construction en acier de qualité industrielle
  • Peinture à revêtement en poudre résistante à la corrosion
  • Tuyau fourni sans raccord
  • Arbre et raccord tournant plein débit

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif