Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.000 po
- Hauteur totale28.000 po
- Longueur totale28.000 po
- Largeur totale14.000 po
- Poids119 lb
Détails
- ApplicationEau, Garden Center
- Mot-clé de descriptionTuyau de 5/8 po x 100 pi
- Sortie de tuyau3/4 NH - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Application de pressionEau basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NH - Femme
Aperçu
- Longue durée de vie du ressort - Le ressort est fabriqué en acier à ressort de haute qualité et conditionné pour éliminer les imperfections
- Résistance structurelle - Les composants des enrouleurs sont fabriqués en acier de qualité industrielle et des nervures sont ajoutées pour offrir une stabilité accrue
- Facilité d'utilisation - Le bras de guidage s'ajuste facilement à de nombreuses positionsLe pare-chocs du tuyau maintient la longueur de tuyau souhaitée