Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids47 lb
Détails
- ApplicationEau
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 100 pi
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionEau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/4 NH - Homme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567024590