Motion
GCCB37118 L
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 100 pi, 300 psi, rouge, 1 NH - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI08228048
N° MFRGCCB37118 L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de centre de jardin pour eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 100 pi, 300 psi, rouge, 1 NH - Entrée femelle, 1 NPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI08228048
N° MFRGCCB37118 L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    23
  • Longueur totale
    34
  • Largeur totale
    18
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Application
    Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 100 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NH - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Homme

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE TUYAU DE GCCB37118 L, 1 X 100FT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif