Motion
RT650-OLPG-20GN

REELCRAFT IND. INC.
RT650-OLPG-20GN

Enrouleur de tuyau pour azote basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, vert, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228133
N° MFRRT650-OLPG-20GN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
RT650-OLPG-20GN

Enrouleur de tuyau pour azote basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, vert, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI08228133
N° MFRRT650-OLPG-20GN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.600 po
  • Hauteur totale
    20.375
  • Longueur totale
    17.750 po
  • Largeur totale
    6.250 po
  • Poids
    26.5 lb

Détails

  • Application
    Azote
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Azote basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Vert
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567012986

Aperçu

Description du fabricant
RT650-OLPG-20GN BOBINE DE FLEXIBLE, 3/8 X 50FT
  • La série RT est un choix économique pour un enrouleur de flexible à ressort de poids moyen pour les applications moins exigeantes, mais qui nécessitent un produit capable de résister à une utilisation industrielle et commerciale
  • Le ressort d’entraînement de qualité industrielle est protégé de l’environnement dans une bobine en polypropylène pour une durée de vie plus longue
  • Le bras de guidage s’ajuste à sept positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuellement ainsi que la bobine composite offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif