Spécifications
Dimensions
- Longueur4 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
Détails
- Mot-clé de description3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
- Extrémité flexible 13/8 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/8 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567021339
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021339
- Pression de service300 psi