Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur61 cm
- Taille pour hommeXL
- TailleXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationDémolition, maçonnerie et carrelage, fabrication, assemblage
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteDouble trempage
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceUsage général
- EN3882141
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicrosurface
- Type de mainPaire
- ComprendPaire ensachée
- Utilisation dans l’industrieDémolition, maçonnerie et carrelage, fabrication, assemblage
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant55-1600/TG
- Numéro CUP du fabricant616314205460
- MatérielPolyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMicrofinition
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionEau, abrasion, perforation, déchirure
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieG-Tek
- Fiche technique
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON616314205460
Aperçu
- La coquille en tricot de polyester sans couture offre plus de confort et de dextérité
- Entièrement revêtu pour garder les mains sèches et empêcher l’eau de pénétrer
- Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure