Motion
10194890
Harnais – Matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe avec boucle à ardillon, couleur grise, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI08228771
N° MFR10194890
Prix396.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – Matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe avec boucle à ardillon, couleur grise, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI08228771
N° MFR10194890
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
Prix396.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Boucle à ardillon
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des épaules
  • Normes respectées
    ANSI/ASSP Z359.11-2021, CSA Z259.10
  • Application de style
    Arrêt de chute
  • CUP_NON
    641817163573

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS EN V 10194890 , TRÈS GRAND
  • Grâce à une connexion RaceFLEX en instance de brevet, la sangle est acheminée sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable, éliminant le besoin de sangles de poitrine volumineuses pour des boucles encombrantes
  • Le rembourrage des épaules réagit aux mouvements pour s’adapter au corps, éliminant les points de pression et le frottement
  • Le rembourrage des épaules peut être retiré pour le nettoyage, prolongeant ainsi la durée de vie du harnais
  • La conception brevetée de la sangle de jambe maintient les sangles de jambe en place, car la sangle repose horizontalement sur les cuisses, créant un ajustement plus naturel
  • La boucle RaceFLEX de la ceinture crée une coupe athlétique qui épouse le corps du harnais et améliore le mouvement du haut du torse au travail
  • Ajustement à tirette pour obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée de travail
  • Le point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et garde l’anneau en D arrière libre pour une autre utilisation
  • Fabricant : MSA