Motion
SUCFBL206-19

NTN
SUCFBL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228845
N° MFRSUCFBL206-19
Prix374.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228845
N° MFRSUCFBL206-19
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
Prix374.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8700 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.2600 po
  • Diamètre extérieur
    3.2700 po
  • Global Hauteur  
    5.4500 po
  • Longueur totale
    3.2700 po
  • Largeur totale
    1.6300 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC206-19
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FBL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359835540
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206-19
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359835540

Aperçu

Description du fabricant
THERMOPLASTIQUE À BRIDE DE BOULON SUCFBL206-19,3