Motion
UCF208
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08231868
N° MFRUCF208
Prix56.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08231868
N° MFRUCF208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    102 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    130 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC208
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF208 4 BRIDE DE BOULON, 40MM