Motion
37134-1220
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3502 , fauve, PTFE avec silice, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, pour brides de tuyau 20 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08232724
N° MFR37134-1220
Prix1,047.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3502 , fauve, PTFE avec silice, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, pour brides de tuyau 20 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08232724
N° MFR37134-1220
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
Prix1,047.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    20 po
  • Diamètre extérieur
    25.750 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Service d’oxygène, chlore et cryogénie, hydrocarbures, solvants, vapeur, acides forts (sauf hydrofluorique)
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, MSS SP-44 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074175289
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3502
  • CUP_NON
    191074175289

Aperçu

Description du fabricant
3502 RING GASKET 20.000"ID 25.750"OD