Motion
37720-5202
Joint d’étanchéité facial intégral GRAPH-LOCK® - style 3123/3125 , noir, graphite, marque, 0.120 po d’épaisseur, 8 trous de boulon, pour brides de tuyau de 2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08233119
N° MFR37720-5202
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial intégral GRAPH-LOCK® - style 3123/3125 , noir, graphite, marque, 0.120 po d’épaisseur, 8 trous de boulon, pour brides de tuyau de 2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08233119
N° MFR37720-5202
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
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    5.000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6.500 po
  • Épaisseur globale
    0.120 po
  • Épaisseur
    0.120 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074155182
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -400 °F
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    3123/3125

Aperçu

Description du fabricant
3123/3125 FF GASKET 2.375"ID 6.500"OD
  • Excellente résistance
  • Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
  • Sécurité incendie éprouvée Fiable
  • Scelle facilement sous une charge de boulon modérée, offre une rétention de couple supérieure
  • Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Scelle hermétiquement même pendant les fluctuations de pression

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté