Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseAcrylique
- CouleurArgent
- Famille de couleursMétallique
- Temps de séchage25 min à 2 h
- ExpositionIntérieur/extérieur
- FinitionMartelé
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant724504027881
- Type de buseVaporisateur en éventail
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineÉmail acrylique
- SurfaceBois, métal, osier, plastique, verre, plâtre, vinyle, carrelage, maçonnerie
- CUP_NON724504027881
Aperçu
- Excellente adhérence et durabilité
- Aucun ponçage ou apprêt requis
- Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons