Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseAcrylique
- CouleurMousse espagnole
- Famille de couleursVert
- Temps de séchage20 min à 1 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionMat
- Numéro CUP du fabricant724504027966
- Type de buseBuse de pulvérisation facile à pousser
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- SurfacePlastique, stratifié, bois, métal, maçonnerie
- CUP_NON724504027966
Aperçu
- Excellente adhérence et durabilité
- Utilisation intérieure/extérieure avec une protection maximale contre la rouille
- Aucun ponçage ou apprêt requis
- Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons