Motion
K02744007
Krylon® Peinture en aérosol - Étain, Taille du contenant 12 oz, Acrylique, Extérieur, Intérieur, Fini satiné, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241991
N° MFRK02744007
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Étain, Taille du contenant 12 oz, Acrylique, Extérieur, Intérieur, Fini satiné, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 20 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08241991
N° MFRK02744007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Acrylique
  • Couleur
    Étain
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    20 min à 1 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Satin
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    724504027447

Aperçu

Description du fabricant
K02744007 GRIS ÉTAIN SATINÉ
  • Excellente adhérence et durabilité
  • Utilisation intérieure/extérieure avec une protection maximale contre la rouille
  • Aucun ponçage ou apprêt requis
  • Buse à gros bouton avec capacité de pulvérisation de toutes les façons