Motion
EC-205-LF/GAUCHE

DODGE
EC-205-LF/LFT

Couvercle d’extrémité de roulement fermé - Type fermé, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, diamètre compatible de 25 mm, 2.4600 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08242844
N° MFREC-205-LF/LFT
Prix11.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EC-205-LF/LFT

Couvercle d’extrémité de roulement fermé - Type fermé, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, diamètre compatible de 25 mm, 2.4600 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08242844
N° MFREC-205-LF/LFT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage compatible Diamètre  
    1 po, 15/16 po, 7/8 po, 25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4600 po

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128318
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    205
  • CUP_NON
    782477519123

Aperçu

Description du fabricant
128318 EC205-LF-LFT CAPUCHON DE ROULEMENT