Motion
VZM550-N01-34B-F

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-34B-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI08243407
N° MFRVZM550-N01-34B-F
Prix47.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-34B-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI08243407
N° MFRVZM550-N01-34B-F
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
Prix47.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    178 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    5
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VZM550-N01-34B-F
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté