Motion
41-1417/S
Gants en tricot sans couture PolyKor® Blend avec doublure en acrylique et poignée en mousse de nitrile à double trempage sur toute la main
N° D’ARTICLE MI08244095
N° MFR41-1417/S
Prix12.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® Blend avec doublure en acrylique et poignée en mousse de nitrile à double trempage sur toute la main
N° D’ARTICLE MI08244095
N° MFR41-1417/S
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
Prix12.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    26.8 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande • Fabrication de métaux • Entretien et réparation d’équipement mécanique • Fixation et ancrage de poids lourd à moyen
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314258145
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314258145

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN POLYKOR G-TEK 41-1417/S
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure dans les applications sèches, humides et huileuses
  • Le nitrile plat entièrement revêtu aide à garder les mains au sec dans les applications humides
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille