Motion
8D200P2C
Moteur à usage général 841 Plus® - 200 hp, cadre 447T , 60 Hz, base 1790 tr/min
N° D’ARTICLE MI08245261
N° MFR8D200P2C
Prix34,441.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général 841 Plus® - 200 hp, cadre 447T , 60 Hz, base 1790 tr/min
N° D’ARTICLE MI08245261
N° MFR8D200P2C
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
Prix34,441.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1840 lb

Détails

  • Régime de base
    1790 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134938
  • Modèle
    GK31
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134938

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 8D200P2C