Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille0.3750 po
- Corps hexagonal0.7500 po
- Taille hexagonale0.7500 po
- Facteur de coupure du tuyau1.2600 po, 32 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3800 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur0.3700 po, 9.50 mm
- Longueur2.6600 po
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage11/16-16
- Taille de filetage 11 1/16-16
- Poids0.07 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
- ApplicationOpérations maritimes, applications agricoles, transformation des aliments et des boissons
- Série de tuyaux compatiblesS pour spirale
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1FFORX
- Type de connexionFFORX
- Pays d’origineKR
- Style de fin 1FFORX
- Sexe finalFemme
- Type de fin 1FFORX
- Famille de raccordsFFORX
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordJoint torique pour le visage
- À utiliser avecEFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, M4K, M4KL
- Numéro de catalogue du fabricantG18230-0606
- Compatibilité du fabricantPortes en spirale
- Numéro CUP du fabricant770075456988
- MatérielAcier inoxydable
- PlacageSans revêtement
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointJoint torique
- StyleDroit
- ÉmerillonOui
- Norme de filetageFFORX
- Type de filFFORX
- TypePivot femelle FFORX
Aperçu
- Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.