Motion
53073 COURROIE EN TISSU 1/2X24  P320 SANS PATIN 3MID  7100205728, UPC 00068060530738

3M
53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738

Courroie en tissu 3M™ 302D, 1/2 po x 24 po, P320 de poids J, sans patinage, Single-Flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08251364
N° MFR53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738

Courroie en tissu 3M™ 302D, 1/2 po x 24 po, P320 de poids J, sans patinage, Single-Flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08251364
N° MFR53073 CLOTH BELT 1/2X24 P320 UNSKIVED 3MID 7100205728, UPC 00068060530738
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060530738
  • CUP_NON
    00068060530738

Aperçu

Description du fabricant
53073 COURROIE EN TISSU 1/2X24 P320 NON TRAÎNÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • L’endos en tissu flexible offre une conformabilité idéale pour le mélange et la finition des contours et des pièces complexes
  • La construction à couche ouverte aide à évacuer la poussière de ponçage de la courroie pour une coupe plus agressive et une durée de vie de l’abrasif plus longue, ce qui signifie une plus grande productivité
  • Convient aux applications de travail des métaux à sec
  • La courroie liée à la résine maximise la durée de vie de l’abrasif
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses de support, les outils de courroie porte-lime et les moteurs de paillasse
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good