Motion
NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE 59158 CC 10 OZ UPC 50048011592492

3M
59158 CC STAINLESS STEEL CLEANER 10 OZ UPC 50048011592492

Nettoyant liquide Kleenex – Liquide, 800 ml, Floral, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI08255531
N° MFR59158 CC STAINLESS STEEL CLEANER 10 OZ UPC 50048011592492
Prix157.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59158 CC STAINLESS STEEL CLEANER 10 OZ UPC 50048011592492

Nettoyant liquide Kleenex – Liquide, 800 ml, Floral, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI08255531
N° MFR59158 CC STAINLESS STEEL CLEANER 10 OZ UPC 50048011592492
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
Prix157.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11 lb

Détails

  • Application
    - Acier inoxydable, chrome, aluminium architectural et autres surfaces métalliques intérieures - Non conçu comme nettoyant pour vitres
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011592492
  • CUP_NON
    50048011592492

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE 59158 CC 10 OZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nettoie et polit en une seule étape
  • Ne laisse aucune accumulation graisseuse sur les surfaces
  • Parfum d’agrumes agréable
  • Résiste aux stries
  • Les contenants vides peuvent être jetés dans des sites d’enfouissement sanitaires conformément aux réglementations locales
  • Certifié NSF® pour une utilisation dans les usines de transformation de la viande et de la volaille inspectées par le gouvernement fédéral