Motion
159050104
Concentré liquide, saveur CITRON-LIME, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI08256755
N° MFR159050104
Prix19.19 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentré liquide, saveur CITRON-LIME, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI08256755
N° MFR159050104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.19 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.5
  • Longueur du boîtier
    15.5
  • Poids de la caisse
    27.17
  • Largeur du boîtier
    10.75
  • Taille de l’emballage
    64 oz
  • Taille de la portion
    30 ml

Détails

  • Marque
    64
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    moins than1 g
  • Description de la catégorie
    Concentré liquide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rendement de 5 gal, bouteille de 64 oz Mélange pour boisson concentré SQWINCHER® ZÉRO citron-lime SF
  • Saveur
    CITRON-LIME
  • Formulaire
    Concentré liquide
  • Vie
    12 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    6
  • POTASSIUM
    45
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    0 g
  • CUP_NON
    075880334071
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159050104 LIQ CONC 64OZ ZÉRO CITRON-LIME
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté