Motion
TU1065GR1-100

SMC CORP OF AMERICA
TU1065GR1-100

TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI08261243
N° MFRTU1065GR1-100
Prix280.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU1065GR1-100

TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI08261243
N° MFRTU1065GR1-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix280.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm

Détails

  • Couleur
    Gris (solide)
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
TU1065GR1-100
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Disponible en 2 tailles de rouleaux
  • Pression de service maximum 0.8MPa à 20°C

Les clients ont également acheté