Motion
23044EJW33C3

TIMKEN
23044EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08262432
N° MFR23044EJW33C3
Prix6,400.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23044EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08262432
N° MFR23044EJW33C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,400.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.5433 po
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    63.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    300000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796313040
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    443000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796313040

Aperçu

Description du fabricant
23044EJW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure