Motion
89312

NTN
89312

Roulement cylindrique de butée - Type 893
N° D’ARTICLE MI08262865
N° MFR89312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
89312

Roulement cylindrique de butée - Type 893
N° D’ARTICLE MI08262865
N° MFR89312

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.551 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    135000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
89312