Motion
VT-752D-02
Pistolet à chaleur Varitemp® - Avec cordon, 220 V, 9 A, puissance nominale de 1980 W, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI08264121
N° MFRVT-752D-02
Prix424.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à chaleur Varitemp® - Avec cordon, 220 V, 9 A, puissance nominale de 1980 W, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI08264121
N° MFRVT-752D-02
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
Prix424.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Poids de l’outil
    3.7 lb
  • Puissance
    1980 W

Détails

  • Intensité
    9 A
  • Matériel
    Aluminium
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Température maximale
    1200 °F
  • Température minimale
    100 °F
  • Puissance nominale
    9 A, 220 V, 1980 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Variable
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
VT-752D-02 PISTOLET CHALEUREUX