Motion
385-FRSS-NV/TG
T-shirt à manches courtes AR/FR
N° D’ARTICLE MI08266358
N° MFR385-FRSS-NV/XL
Prix74.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes AR/FR
N° D’ARTICLE MI08266358
N° MFR385-FRSS-NV/XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64 cm
  • Poids
    13 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doit être porté comme sous-vêtement SEULEMENT.
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Doit être porté comme sous-vêtement SEULEMENT.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314163883
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314163883

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 385-FRSSNV/TG
  • Tricot interlock 100 % coton 6.5 oz FR
  • Le tissu répond aux exigences conformément à la norme ANSI/NFPA 2112-2012
  • Cote anti-arcs : ATPV 11.8 cal/cm2
  • Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506
  • EPI 2
  • 1 poche à la poitrine