Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau20 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1/2 po
- Poids18 lb
Détails
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de montageBanc/mur, montage sur véhicule
- Pression nominale300 psi
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/8 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard20 pi
- CUP_NON699567025368