Motion
DISQUE DE FINITION ET DE NETTOYAGE 7100138329 6 PO X NH A VFN

3M
7100138329 6 IN X NH A VFN CLEAN AND FINISH DISC

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI08266744
N° MFR7100138329 6 IN X NH A VFN CLEAN AND FINISH DISC
Prix7.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138329 6 IN X NH A VFN CLEAN AND FINISH DISC

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI08266744
N° MFR7100138329 6 IN X NH A VFN CLEAN AND FINISH DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    - Finition - Polissage - Préparation de surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011366463
  • Application du matériel
    Mélange
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011366463

Aperçu

Description du fabricant
7100138329 6 PO X NH A VFN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.