Motion
SUCT209

NTN
SUCT209

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 45 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266952
N° MFRSUCT209
Prix832.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT209

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 45 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266952
N° MFRSUCT209

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix832.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    102.0 mm, 4.0200 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.9300 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre du trou
    1.1400 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Poids
    5.578 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST209N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT209
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502264
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4680 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC209
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529502264

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE REPRISE SUCT209 , INOX, STANDARD H1