Motion
SUCPA205-16FG1

NTN
SUCPA205-16FG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08266958
N° MFRSUCPA205-16FG1
Prix441.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA205-16FG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08266958
N° MFRSUCPA205-16FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix441.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359876246
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359876246

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCPA205-16FG1