Motion
SUCTBL207-20

NTN
SUCTBL207-20

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266981
N° MFRSUCTBL207-20
Prix331.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCTBL207-20

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266981
N° MFRSUCTBL207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix331.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8700 po, 47.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    1.8700 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC207-20
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    WTBLI207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054030
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253054030

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCTBL207-20