Motion
119974.00
Moteur à usage général - 1800 tr/min, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, Cadre 56C , Logement TENV (entilé non entièrement fermé), 60
N° D’ARTICLE MI08267196
N° MFR119974.00
Prix2,419.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1800 tr/min, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 190/380 V, Cadre 56C , Logement TENV (entilé non entièrement fermé), 60
N° D’ARTICLE MI08267196
N° MFR119974.00
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
Prix2,419.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    N
  • Puissance du moteur
    1 hp/3/4
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380 V, 230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min, 1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720991404
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
119974.00 1HP 1750RPM 56C VTN 230/460V
  • L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Tous les composants d’étanchéité du moteur sont Viton® pour une résistance chimique supérieure.
  • Le système de montage de la boîte à conduits offre une étanchéité et une protection optimales (lorsqu’il est présent dans la conception du moteur).
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.