Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.72 po
- Longueur9.84 po
- Poids0.485 lb
- Largeur2.76 po
Détails
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• La lampe de poche à DEL Pivot Plus flexible fonctionne avec 2 piles Energizer MAX AA (incluses) • La tête pivotante 175° offre jusqu’à 300 lumens brillants de lumière uniforme avec une distance de faisceau allant jusqu’à 30 mètres • Le corps en caoutchouc durable résiste aux chutes jusqu’à 2 étages de hauteur (7 mètres) • La base magnétique et la longe intégrée offrent un éclairage de travail pivotant mains libres sous n’importe quel angle • Le bouton extra-large et la poignée ergonomique facilitent l’utilisation de la lampe de travail, même lorsque vous portez des gants • Prêt pour toutes les conditions météorologiques avec sa cote de résistance à l’eau IPX4 • Dure aussi longtemps que nécessaire : Fonctionne jusqu’à 5 heures en mode élevé et jusqu’à 30 heures en mode faible
- Numéro CUP du fabricant039800127259
- Sortie lumineuse maximale300 lm
- CUP_NON39800127259
Aperçu
- La lampe de poche à DEL Flexible Pivot Plus fonctionne avec les piles 2 Energizer MAX AA (incluses)
- La tête pivotante 175° offre jusqu’à 300 lumens brillants de lumière uniforme avec une distance de faisceau allant jusqu’à 30 mètres
- Le corps en caoutchouc durable résiste aux chutes jusqu’à 2 étages de haut (7 mètres)
- La base magnétique et la longe intégrée offrent un éclairage de travail pivotant mains libres sous tous les angles
- Le bouton très grand et la poignée ergonomique facilitent l’utilisation de la lampe de travail, même lorsque vous portez des gants
- Prêt pour toutes les conditions météorologiques avec sa cote de résistance à l’eau IPX4
- Dure aussi longtemps que vous en avez besoin : fonctionne jusqu’à 5 heures en mode élevé et jusqu’à 30 heures à basse température