Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.5000 po
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Longueur totale3-3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheTiN
- Qualité de la mècheService intensif
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Tige filetéeNon
- Configuration WebParallèle
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.