Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1190
- Couverture globale Longueur26.6000 po
- Diamètre extérieur26.98 po
- Hauteur de la dimension de stockage13.0000 po
- Longueur de la dimension de stockage0.0000 po
- Largeur de la dimension de stockage0.0000 po
- Poids99.00 lb
Détails
- Composant de couplageCouvercle de grille
- Type de couplageRaccord de grille Blue-Flex
- Matériau du couvercleAluminium moulé
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Numéro CUP du fabricant697950940939
- Type de produitCouvercles de couplage de grille
- CUP_NON697950940939
Aperçu
- Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
- Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
- Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
- Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation