Motion
1190T20-COVER
Couvercle divisé vertical Blue Flex - Couvercle seulement, Code de taille de raccord 1190 , Divisé vertical
N° D’ARTICLE MI08272485
N° MFR1190T20-COVER
Prix11,419.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle divisé vertical Blue Flex - Couvercle seulement, Code de taille de raccord 1190 , Divisé vertical
N° D’ARTICLE MI08272485
N° MFR1190T20-COVER
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
Prix11,419.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1190
  • Diamètre extérieur
    24 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.0000 po
  • Poids
    118.80 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Couvercle de grille
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Aluminium moulé
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Numéro CUP du fabricant
    697950940991
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • CUP_NON
    697950940991

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE DE LOGEMENT DE GRILLE 1190T20-COV , VERTICAL
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

You May Also Like

Les clients ont également acheté