Motion
SGH14

ENERPAC
SGH14

Extracteur de poignée hydraulique Sync série SGH - capacité de 14 tonnes, portée maximale de 12.600 po
N° D’ARTICLE MI08278075
N° MFRSGH14
Prix3,168.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
SGH14

Extracteur de poignée hydraulique Sync série SGH - capacité de 14 tonnes, portée maximale de 12.600 po
N° D’ARTICLE MI08278075
N° MFRSGH14
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
Prix3,168.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale de la mâchoire longue
    15.750 po
  • Portée maximale
    12.600 po
  • Plage de propagation
    13.780 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.000 po
  • Poids
    55.10 lb

Détails

  • Capacité
    14 tonnes
  • Écart de mâchoires longues
    15.940 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Série / Type
    Série SGH / Hydraulique / Mécanique
  • CUP_NON
    6.62005391127E11

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR HYDRAULIQUE SGH-14, 14 TONNES, 2/3
  • Le mécanisme Sync Grip synchronise le mouvement de toutes les mâchoires pour un engagement simultané, aidant à prévenir le désalignement pour une utilisation sûre et facile
  • La broche filetée et les repères de mâchoire offrent une portée réglable
  • Configuration à trois mâchoires pour une répartition uniforme de la charge
  • Configuration à deux mâchoires pour les applications à accès restreint disponibles
  • Mâchoires forgées haute résistance pour une fiabilité supérieure
  • Convient à une variété d’applications, y compris les roulements, les bagues, les roues, les engrenages et les poulies
  • Ne pas dépasser 50 % de la capacité nominale de l’extracteur lors de l’utilisation de configurations à deux mâchoires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté