Motion
YR-5-XC-10
Rouleau de fourche 5.0000 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre, largeur de rouleau 53 mm, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI08279642
N° MFRYR-5-XC-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 5.0000 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre, largeur de rouleau 53 mm, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI08279642
N° MFRYR-5-XC-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    2.0675 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    53 mm
  • Longueur du filetage
    0

Détails

  • Application
    Entretien de l’aéroport
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Spécial
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-5-XC-10
  • Page de produit du fabricant
    Spécial
  • Numéro CUP du fabricant
    651041158375
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    YR-XC
  • CUP_NON
    651041158375

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SUIVI DE LA CAM YR-5-XC-10