Motion
SUCSF206-19/F

TIMKEN
SUCSF206-19/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280067
N° MFRSUCSF206-19/F
Prix556.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSF206-19/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280067
N° MFRSUCSF206-19/F
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
Prix556.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2677 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4720 po
  • Taille du boulon
    0.38 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Épaisseur de la bride
    0.394 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Global Hauteur  
    1.5827 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC206-19/F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Numéro CUP du fabricant
    013992248152
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.05 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    013992248152

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCSF206-19/F DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good