Motion
SUCSFL209/F

TIMKEN
SUCSFL209/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280115
N° MFRSUCSFL209/F
Prix766.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFL209/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280115
N° MFRSUCSFL209/F
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
Votre prix766.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8268 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.512 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Global Hauteur  
    2.0625 po
  • Longueur totale
    7.4063 po
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC209/F
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Numéro CUP du fabricant
    013992248800
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    16.2 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    013992248800

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCSFL209/F DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale