Motion
6012 NR

SKF
6012 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08282287
N° MFR6012 NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6012 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08282287
N° MFR6012 NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6012 NR BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6012 NR est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, de type ouvert, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm, adapté à diverses utilisations industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012 NR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6012 NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon