Motion
EHW029-96-100 DÉCHARGE D’EAU 150 PSI

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW029-96-100 WATER DISCHARGE 150 PSI

Eau de tuyau industriel série Eaton EHW029 ;Déversement d’eau à plat à l’eau
N° D’ARTICLE MI08286959
N° MFREHW029-96-100 WATER DISCHARGE 150 PSI
Prix27.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW029-96-100 WATER DISCHARGE 150 PSI

Eau de tuyau industriel série Eaton EHW029 ;Déversement d’eau à plat à l’eau
N° D’ARTICLE MI08286959
N° MFREHW029-96-100 WATER DISCHARGE 150 PSI
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
Prix27.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -96
  • Poids du tuyau
    225.55 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    90 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.38 po
  • Épaisseur du mur
    0.11 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Tige mâle x femelle, came et rainure
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW029-96-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344977
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW029
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Pour le rejet d’eau dans des applications agricoles et industrielles.
  • CUP_NON
    639789344977
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW029-96-100 DÉCHARGE D’EAU 150 PSI
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité