Motion
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1

FESTO CORPORATION
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, type C | Pour EN 175301-803, 3/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI08332343
N° MFRVUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1
Prix94.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, type C | Pour EN 175301-803, 3/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI08332343
N° MFRVUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPP

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Entrée électrique du solénoïde
    À EN 175301-803
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
575605 VANNE UVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1