Motion
12 8V  3000 To
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 12 , diamètre de pas 29.8 , diamètre extérieur 30 , bague, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332577
N° MFR12 8V 3000 TB
Prix9,702.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 12 , diamètre de pas 29.8 , diamètre extérieur 30 , bague, bague série 6050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332577
N° MFR12 8V 3000 TB
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
Prix9,702.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.2500 à 4.5000 po
  • Visage Largeur  
    7.1875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.375 po
  • Extérieur Diamètre  
    30.0000 po
  • Largeur totale
    13.875 po
  • Diamètre du pas
    29.8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    30
  • Poids
    185.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    6050
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950514697
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950514697

Aperçu

Description du fabricant
12 8V 3000 TB (6050) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté