Motion
6 5V  3150 To
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie D, rainure 6 , diamètre extérieur 31.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332613
N° MFR6 5V 3150 TB
Prix2,701.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie D, rainure 6 , diamètre extérieur 31.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332613
N° MFR6 5V 3150 TB
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
Prix2,701.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    14.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    31.5000 po
  • Largeur totale
    4.4375 po
  • Diamètre du pas
    31.4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    31.5
  • Poids
    182.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4040
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950514970
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950514970

Aperçu

Description du fabricant
6 5V 3150 TB (4040) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté