Motion
2 5V  590 To
Poulie à courroie en V d’alésage de bague – Section de courroie 5V , rainure 2 , taille de bague requise, 5.9000 po D.E., verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332622
N° MFR2 5V 590 TB
Prix261.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V d’alésage de bague – Section de courroie 5V , rainure 2 , taille de bague requise, 5.9000 po D.E., verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332622
N° MFR2 5V 590 TB
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
Prix261.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.9375 à 7.0000 po
  • Visage Largeur  
    17.5625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    40.6000 po
  • Diamètre du pas
    40.0000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    40.6 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    P
  • Numéro CUP du fabricant
    697950371795
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950371795

Aperçu

Description du fabricant
2 5V 590 TB (1610) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté